カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
  • NICHIRYO(ニチリョー)
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(59)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
  • ビーエム機器(26)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(18)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • Celltreat(11)
  • sartorius(ザルトリウス)(8)
  • 三商(8)
  • QSP(8)
  • GILSON(ギルソン)(7)
  • BMBio(5)
  • AXYGEN(4)
  • アズワン(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • BRAND(3)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
  • レイニン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10000μl」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,499~税込¥12,649~
    1袋(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
    材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(200本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • Nichipet NPX3-10000用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-10000用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(10000μLモデル)の補修用部品。
  • Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥739税込¥813
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ用のグリス。オートクレーブ滅菌しても消失しにくいグリスです。プランジャ(2~1000μLモデル)やノズルシリンダ内側(5000/10000μLモデル)に塗布します。
    アズワン品番60-3869-67
  • Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入 NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(10個)
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(5000/10000μLモデル)用のノズルフィルタ。汚れたら交換してください。オートクレーブ滅菌の前にははずしてください。滅菌や殺菌はできません。
    アズワン品番60-3869-66
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
    質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否可識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
  • プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
  • Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Mcro Tip 00-MTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥6,299税込¥6,929
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    容量目盛り付きチップ
    仕様入数:1袋(100本入) 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番65-3375-43
  • Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Mcro Tip 00-MTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥10,399税込¥11,439
    1箱(2ラック×25本)
    3日以内出荷
    容量目盛り付きチップ
    仕様25本×2ラック入 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番63-5509-26
  • Mcro Filter Tip 00-MT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Mcro Filter Tip 00-MT-Fシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥22,799税込¥25,079
    1箱(2ラック×25本)
    4日以内出荷
    疎水性HDPEフィルターを備えたチップ
    仕様25本×2ラック入 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番63-5509-28
  • Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Mcro Tip 00-MTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥6,299税込¥6,929
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    容量目盛り付きチップ
    仕様●入数:1袋(100本入)●長さ:160.8mm●容量:10000μLアズワン品番65-3375-43
  • マイリューター シリンジ リージェント側 NICHIRYO(ニチリョー)

    マイリューター シリンジ リージェント側

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
    校正証明書JCSS校正