カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- モノタロウ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- ビーエム機器(20)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(19)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- WATSON(10)
- sartorius(ザルトリウス)(9)
- 三商(9)
- GILSON(ギルソン)(8)
- 東芝(7)
- TRACO POWER(7)
- Thermo Scientific(6)
- QSP(6)
- Xiaomi(6)
- BMBio(5)
- BRAND(4)
- コーニング(4)
- ブランドをもっと見る
「5000μl」の検索結果

Nichipet NPX3-5000用パーツ 00-NX3シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷Nichipet EXⅢ(5000μLモデル)の補修用部品。
Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g
NICHIRYO(ニチリョー)¥739税込¥8131個6日以内出荷Nichipet EXⅢ用のグリス。オートクレーブ滅菌しても消失しにくいグリスです。プランジャ(2~1000μLモデル)やノズルシリンダ内側(5000/10000μLモデル)に塗布します。アズワン品番60-3869-67
ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入
NICHIRYO(ニチリョー)¥2,998税込¥3,2981個(10個)6日以内出荷Nichipet EXⅢ(5000/10000μLモデル)用のノズルフィルタ。汚れたら交換してください。オートクレーブ滅菌の前にははずしてください。滅菌や殺菌はできません。アズワン品番60-3869-66
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から翌々日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
Mcro Tip 00-MTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,9291袋(250本)当日出荷容量目盛り付きチップ仕様250本入・バルク 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-23
Mcro Tip 00-MTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥7,299税込¥8,0291箱(2ラック×50本)翌々日出荷容量目盛り付きチップ仕様50本×2ラック入 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-24
Mcro Filter Tip 00-MT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥22,799税込¥25,0791箱(2ラック×50本)3日以内出荷疎水性HDPEフィルターを備えたチップ仕様50本×2ラック入 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-27
可変式連続分注器用シリンジ
NICHIRYO(ニチリョー)¥24,980税込¥27,4781袋(50本)6日以内出荷から12日以内出荷1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。適合本体00-8100
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥57,980税込¥63,7781セット11日以内出荷ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。校正証明書JCSS校正
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥61,499税込¥67,6491セット11日以内出荷ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。校正証明書JCSS校正
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥66,980税込¥73,6781セット11日以内出荷ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。校正証明書JCSS校正