カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • NICHIRYO(ニチリョー)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • Conni(コニー)(11)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • Porvair(10)
  • RS PRO(7)
  • SOFT99(5)
  • Thermo Fisher Scientific(32)
  • Thermo Scientific(5)
  • アズワン(9)
  • エスコ(5)
  • コスモスビード(6)
  • サトーパーツ(27)
  • ビーエム機器(20)
  • ホンダ(23)
  • マルニ(マルニ工業)(6)
  • ロッテ(8)
  • 千代田通商(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-01ml」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
  • ニチリョー ニチメイトステッパー NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー ニチメイトステッパー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
    アズワン品番2-5001-01
  • 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥55,499税込¥61,049
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト設計のマイクロチューブ用簡易遠心機です。回転速度は6,000rpmの固定式です。デジタルタイマーによるタイマー運転が可能なほか、カバー開閉で回転のON/OFFも可能です。1.5/2.0mL用および0.2mL 8連PCRチューブ用のローターと、0.2mL用および0.5mL用のチューブアダプターが付属します。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。
    仕様回転速度範囲:6,000rpm(固定)(※1) 最大遠心力(RCF):3,000×g(※1) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始/カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)(※2) タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分(秒と分を切替式)(※3) 使用可能容器と最大架数(※4):0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)シングル×8本または8連×2本またはシングル×16本0.5mLマイクロチューブ×8本1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 本体外形寸法:156×176×118Hmm 本体重量:約1.6kg(ローター含む) 標準付属品:標準ローター×1個(取付済み)0.2mL(8連)用ローター×1個 チューブアダプター(0.2mL用と0.5mL用、各8個) 電源:100V、1.0A、50-60Hz、最大消費電力/約40W、3Pプラグアズワン品番65-6680-28
  • Pipette Mate eco NICHIRYO(ニチリョー)

    Pipette Mate eco

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    直観的に分かりやすい操作感の手動式ピペットポンプ。ピペットを挿し込み、ラバーボールを握って潰してレバーで吸引吐出。1~100mLのセロロジカルピペットやメスピペットが使用可能、最大吸引量は50mL。フィルター内蔵。交換部品も販売しています(画像中、1=ピペットホルダー、2=フィルター。3は販売しておりません)。
    付属品[標準]フィルター(内部に取付済)仕様フィルター質量(g)約120寸法(Φ×高さH)(mm)最大外径:57×206(突起部含まず)フィルターΦ29mm、ポアサイズ:3.0μm、疎水性:PTFE主な適合ピペット1~100mL セロロジカルピペット( メスピペット)、外径Φ5~8mmのパスツールピペット等吐出量(mL)(吸引)0.1~50アズワン品番60-9646-24
  • 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush Plus NICHIRYO(ニチリョー)

    小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush Plus

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに
    仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個アズワン品番65-1712-29
  • PipetteMate Slim NICHIRYO(ニチリョー)

    PipetteMate Slim

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    10日以内出荷
    吸引速度は6段階のデジタル設定吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認可能
    仕様吸引速度:6段階 吐出速度:一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッテリー:リチウムイオン充電池(取り出し不可、交換をご希望の場合は販売店にお問合せください) 標準付属品:壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備 使用可能ピペット:1~100mLセロロジカルピペット(メスピペット)、外径5~8mmのパスツールピペット等アズワン品番65-8998-85
  • 小型卓上遠心機 ニチメイトフラッシュ NICHIRYO(ニチリョー)

    小型卓上遠心機 ニチメイトフラッシュ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    10日以内出荷
    蓋の開閉操作だけで、ON/OFFのコントロールが可能。
    仕様サイズ:11.4×15×11.4cm(W×D×H) 重量:1kg 電源:100-240V、50/60Hz 収納サイズ 1.5/2.0mLチューブ×8本 0.2mL 8連チューブ×4本 0.2mL シングルチューブ×32本アズワン品番62-9204-09