カテゴリ
- 科学研究・開発用品(173)
- 農業機械(21)
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 測定用品(13)
- バイク純正部品(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 防災用品(8)
- 洗車・清掃(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 医療(7)
- 自転車部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 学童・教育用品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 厨房用品(5)
- 機構部品(5)
- 介護用品(5)
- 塗料(4)
- 防犯用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- CAPTAIN STAG(5)
- Celltreat(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- Simport(5)
- SKC(環境測定)(7)
- SMC(4)
- Thermo Fisher Scientific(11)
- TPP(11)
- アズワン(13)
- ケニス(5)
- サトーパーツ(13)
- ビーエム機器(11)
- ホンダ(11)
- マルニ(マルニ工業)(6)
- 三商(5)
- 千代田通商(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「8-02ml」の検索結果

タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ
千代田通商(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)
千代田通商¥649税込¥7141個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781アズワン品番67-2353-89
フジHタイプ鍛造メイルエルボ
千代田通商¥7,298税込¥8,0281セット(10個)5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
かぶせ箱 720mL×2本+350mL缶×8本
ヤマニパッケージ¥24,980税込¥27,4781ケース(30枚)4日以内出荷720mL太細2本+1.350mL.缶x4+500mL.缶x42.350mL.缶x8 入ります種別ビール・飲料箱質量(g)660
ラウンドアップマックスロードALⅢ
日産化学(30件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(2L)当日出荷生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リザーバー 8レーン 64ml R08R02Sシリーズ
ビーエム機器¥14,980~税込¥16,478~1個(20枚)ほか18日以内出荷8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
キエール コケ・カビ
TO-PLAN(東京企画販売)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(400mL)ほか当日出荷噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
キンカン虫よけスプレー
キンカン(2件のレビュー)¥559税込¥6151本(200mL)当日出荷『キンカン 虫よけスプレーS』は、レジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時、肌にスプレーすることで虫さされを防ぎます。保湿成分アロエエキス配合。パウダー入りなので、サラサラとした使い心地が特徴です。適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ、ヤマビルの忌避利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
PCR用8連チューブ 0.2mL 60個×2袋入
AGB¥6,898税込¥7,5881箱(2袋×60個)6日以内出荷連結部分が丈夫で、ちぎれや曲がりが起こりにくいです。 識別に容易なナンバーが刻印されています。仕様●材質:ポリプロピレン●8連×60個ずつ整列包装●適合キャップ:PCR-8SCP-RT-B●HumanDNA Free/Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:C-028/C-028-RTC/PCR-8SCP-RT-B/PCR-8SCP-RT-PPCP/PCR-8SCP-D-PPCP-Cアズワン品番67-3044-41
パンク修理キットDX
CAPTAIN STAG(30件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
微量保存用8連チューブ 0.1mLアンバー 2Dコード付き 60個×2袋入
AGB¥44,980税込¥49,4781箱(2袋×60個)7日以内出荷遮光性で微量保存に適しています。-80℃ディープフリーザーでの保存が可能です。2Dコードは高品質レーザープリントにより半永久的です。各ウェル独立キャップ付き8連チューブです。PCR用チューブとしても使用できます。連結部分が丈夫で、ちぎれや曲がりが起こりにくいです。仕様●容量:0.1mL●材質:ポリプロピレン●-80℃対応●Human DNA Free●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) Freeアズワン品番65-6911-22
フォレスクルー
JEJアステージ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷500mLペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら8本、2Lペットボトルなら7本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。トラスコ品番819-3453材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール色ダークブルー質量(g)約2000容量(L)約25収納本数(本)500ml缶×15、1.5Lペットボトル×8、2Lペットボトル(立てたまま)×7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×280×362内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×199×313
カダン除草王シャワーS 除草剤
フマキラー(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(2L)ほか当日出荷おうち周りのあらゆる雑草に効く除草剤です。 最長8カ月効果持続!(ヨモギ、オオフタバムグラ、メヒシバ優占区にて秋季に50mL/(m2)散布した場合。刈り取り不要最長期間の目安で雑草が全く発生しない期間ではありません。)適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道など適合作物樹木類、樹木等農林水産省登録第(号)22553毒劇区分普通物適合雑草アカネ科、アカバナ科、アブラナ科、イグサ科、イネ科、ウコギ科、オオバコ科、カタバミ科、カヤツリグサ科、キキョウ科、キク科、クワ科、ケシ科、サギゴケ科、サルトリイバラ科、シソ科、スベリヒユ科、スミレ科、タデ科、トウダイグサ科、トクサ科、ドクダミ科、ナス科、ナデシコ科、バラ科、ヒユ科、フウロソウ科、ブドウ科、ベンケイソウ科、マメ科、ムラサキ科、ヤマゴボウ科を含む105種剤形シャワー剤効果8カ月持続農耕地/非農耕地非農耕地用
錆転換剤RS
ENDOX(エンドックス)(17件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(500mL)当日出荷水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)主な用途鉄完全硬化時間18~24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
シエロクーラーボックス
CAPTAIN STAG¥4,498税込¥4,9481個当日出荷フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)8本。もしくは350ml缶(横置き)45本収納。仕様【体積(フタ含む)】30.5L材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールサイズ30質量(g)2500容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×390保冷効力(℃)10以下(JIS)
サンプルトラックチューブ8連 1.2ml ナチュラル ラック P-8702-2シリーズ
ビーエム機器¥12,980税込¥14,2781個(960本)4日以内出荷サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック