カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- 第一計器(2)
- アズワン(1)
「bmt2-x」の検索結果
特価

ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
Nichipet EXⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥49,980税込¥54,9781セット9日以内出荷ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。設定方式容量設定:可変式
Nichipet EXⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980税込¥46,1781セット9日以内出荷ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。設定方式容量設定:可変式
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥61,499税込¥67,6491セット11日以内出荷ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。校正証明書JCSS校正
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥66,980税込¥73,6781セット11日以内出荷ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。校正証明書JCSS校正