カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • NICHIRYO(ニチリョー)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmt2-sg」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)プレミアムチップ(バルク)NICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1袋(1000本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-66
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-70
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-71
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-67
ニチペットF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットFNICHIRYO(ニチリョー)
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
軽量・小型でソフトな操作性のマイクロピペットです。 同一容量を繰返し分注したい作業に適しています。 気密部にはPTFEを使用し、優れた精度・再現性が得られます。
タイプ容量固定式
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証落下耐久性、耐薬品性に優れた材質容量設定ロック機構付き安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正