カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- AMPHENOL(6)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- KNIPEX(クニペックス)(1,131)
- MAZDA(マツダ)(16)
- MICROCHIP(4)
- RS PRO(11)
- SPARKFUN(10)
- TexWipe(テックスワイプ)(75)
- Wera(7)
- スバル(147)
- トヨタ(28)
- ニッサン(5)
- ホンダ(634)
- ミツビシ(32)
- メディアカバーマーケット(11)
- ヨシムラ(6)
- 三菱ふそう(1,641)
- 日野自動車(20)
- ブランドをもっと見る
「ipex」の検索結果
特価

マルチロータリースタンド 00シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷マイクロピペット用のスタンドです。対象機種:Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT対象機種Nichipet EXⅢ、Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、Nichipet EXⅡMULTIアズワン品番60-9646-23
Nichipet EXⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥39,980~税込¥43,978~1セット9日以内出荷ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。設定方式容量設定:可変式
Nichipet EXⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1セット9日以内出荷ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。設定方式容量設定:可変式
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥56,980~税込¥62,678~1セット11日以内出荷ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。校正証明書JCSS校正