小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡNICHIRYO(ニチリョー)欠品中
コンパクト設計のマイクロチューブ用簡易遠心機です。回転速度は6,000rpmの固定式です。デジタルタイマーによるタイマー運転が可能なほか、カバー開閉で回転のON/OFFも可能です。1.5/2.0mL用および0.2mL 8連PCRチューブ用のローターと、0.2mL用および0.5mL用のチューブアダプターが付属します。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。
仕様回転速度範囲:6,000rpm(固定)(※1) 最大遠心力(RCF):3,000×g(※1) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始/カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)(※2) タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分(秒と分を切替式)(※3) 使用可能容器と最大架数(※4):0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)シングル×8本または8連×2本またはシングル×16本0.5mLマイクロチューブ×8本1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 本体外形寸法:156×176×118Hmm 本体重量:約1.6kg(ローター含む) 標準付属品:標準ローター×1個(取付済み)0.2mL(8連)用ローター×1個 チューブアダプター(0.2mL用と0.5mL用、各8個) 電源:100V、1.0A、50-60Hz、最大消費電力/約40W、3Pプラグアズワン品番65-6680-28
小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush PlusNICHIRYO(ニチリョー)6日以内出荷
ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに
仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個アズワン品番65-1712-29