ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥8,399税込¥9,239
1ケース(1000本)
当日出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-79
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,829
1ケース(1000本)
当日出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
電動ピペッターNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から8日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)11日以内出荷
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証落下耐久性、耐薬品性に優れた材質容量設定ロック機構付き安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,929
1ケース(1000本)
5日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-75
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,178
1ケース(2セット×5組)
5日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-83
ニチペットEXII MULTI 12NICHIRYO(ニチリョー)翌々日出荷
ピペッティング操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能。チップエジェクト荷重を軽減。ワンハンドエジェクトにより操作性が格段に向上。落下耐久性に優れた材質を採用。耐薬品性に優れた堅牢ボディ。本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,178
1ケース(2セット×4組)
4日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×4段×2セット(768本))アズワン品番65-8998-84
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥8,998税込¥9,898
1ケース(2セット×5組)
4日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-82
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥7,899税込¥8,689
1ケース(1000本)
4日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-78
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,929
1ケース(1000本)
4日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:45.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-76
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,078
1ケース(2セット×5組)
4日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:45.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-81
Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,078
1ケース(2セット×5組)
4日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-80
プレミアムチップ 100-1000 1000本NICHIRYO(ニチリョー)6日以内出荷
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。 但し、必要以上にオートクレーブ滅菌をかけると、変形などの 現象が起こることがありますのでご注意ください。UV照射耐性に優れています。
色クリア分注範囲100~1000μL主な適合ピペットNAR-1000 NPP-1000 NLT-1000 NPX2-1000 NPX3-1000 NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500、1000 NPV2-L入数1000本
プレミアムチップ 1000-10000 200本NICHIRYO(ニチリョー)6日以内出荷
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。 但し、必要以上にオートクレーブ滅菌をかけると、変形などの 現象が起こることがありますのでご注意ください。UV照射耐性に優れています。
色クリア分注範囲1000~10000μL主な適合ピペットNPP-10000 NPX2-10000 NPLO2-10000入数200本