曜日別特売

プレミアムチップ 1000-10000 200本

プレミアムチップ 1000-10000 200本 - NICHIRYO(ニチリョー)

チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。
ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。
材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。 但し、必要以上にオートクレーブ滅菌をかけると、変形などの 現象が起こることがありますのでご注意ください。
UV照射耐性に優れています。

クリア分注範囲1000~10000μL主な適合ピペットNPP-10000 NPX2-10000 NPLO2-10000入数200本内容量1箱
注意
※推奨ピペットとは、校正で使用している組み合わせです。その他の適合については、メーカーへお問合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806103700-BMT2-Z
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする