カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LEADJOY
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
LEADJOY
LEADJOYのページです。LEADJOYは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」
LEADJOY¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷LEADJOYコントローラー専用モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」です。 動きをコントロールへと変える、無限の可能性、多方向入力に対応した6軸モーションコントロール。 対応するLEADJOYコントローラーに、最大4個までのマジックキーをペアリング可能。 アプリ上で赤 緑 青 黄の4色のカラーで管理、ペアリングが完了すると、そのカラーで点灯します。 マジックキーのボタンを長押しするとLEDが白くゆっくり点滅します、その状態でボタンを2回押すと区別した色にLEDが点灯してペアリング完了。 カスタム設定および頭部の場合、「ロール」で2個(左ロール、右ロール)「ピッチ」で2個(上向き、下向き)「ヨー」で2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 単発で発動か、持続して発動かを登録可能。ただし、脚部の場合、ピッチ1個(上向き)ヨー2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 キーボード(3キー登録可能)とマウス(3ボタン登録可能)とマクロの登録も可能。付属品ストラップ、カバー(クリップ式)、カバー(テープ式)、テープの予備、マニュアルその他【ポーリングレート】1000Hz寸法(mm)23.6×47.5×10.5本体質量(g)11接続2.4GHz接続充電時間1時間保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300ストラップ長さ(cm)57RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー動作時間約1~3時間
LEADJOYゲームコントローラー 交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバー
LEADJOY¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷LEADJOYゲームコントローラーの交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバーのセットです。 独自開発のラバーキャップは、タイヤグレード品質。 交換用スティックは、耐食性に優れたSUS316 ステンレススチールリングを採用。内容ロープロファイル(低め)交換用スティック 2本、トール(高め)交換用スティック 2本、※3種類のラバーキャップ 各2個(計6個)、スティックカバー 2個※種類の違いは画像で見分けて下さい本体質量(g)7対応XENO PLUS / SABER PLUS保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
リードジョイ LeadJoy 次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック SABER-PLUS
LEADJOY¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック「SABER PLUS」です。 長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用しました。 スティック配置は左右対称のレイアウトを採用し、VIBEライティングシステムを搭載しました。 先駆的な最適化ジョイスティックキャリブレーション、AXBYはメカニカルボタン、2つの背面ボタンと2つのショルダーボタンを搭載(どちらもメカニカル)。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載。公式競技会では競技用ファームウェアを使用して下さい、RCフィルタリング、振動機能、マクロ機能、無線接続機能、競技会で許可されていないその他の機能を無効にします。 *二層構造のABXYメカニカルボタン 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現。 スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減します。 静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適。仕様【ポーリングレート】1000Hz【対応プラットフォーム】Windows PC(10以降)/Switch/iOS(15.6以上)/Android(6.0以上)※Switch2の完全対応は未定です。質量(g)229ケーブル長(m)1.5接続Switch/Bluetooth5.3機能6軸ジャイロセンサー / 振動機能(グリップ)バッテリー1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102.5×163.5×高さ65充電時間(時間)約2バッテリー稼動時間約12時間(スティック部にRGB搭載のため)PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3
ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー
LEADJOY¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷LEADJOYブランドのポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー「BLADE PLUS」です。 Switchでの使用に最適、Switch以外のプラットフォームにも幅広く対応します。 グリップには、レーザーエッチングによる滑り止め加工、満足のいくグリップ感、背面ボタンを2個搭載しました。 正確なエイムを可能にする優れたジョイスティックアルゴリズム、高度なホールエフェクトジョイスティックを採用し、ドリフトを軽減、最大500万回転の寿命、正確なセンター補正、センタリング補正精度が50%向上しました。 自由度の高いマクロ設定、1つのキーや複数の値、すべてのキーに個別に値またはマクロを割り当てることが可能です。 振動機能は、モーターの繊細な振動により、臨場感あふれるコントロール体験。 Switchの他、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスに対応、幅95~最大215mm(9インチ)まで対応します。 1つのコントローラーで複数のプラットフォームでプレイです。 Switch、Xbox、PS などの動作モードがあり、優れたクロスプラットフォーム ストリーミング エクスペリエンスを提供します。 ABXYが交換可能なキーキャップ設計、複数のプラットフォーム レイアウトに即座に適応します。 ホールエフェクトトリガーは、レーシング ゲームではリニア モード、FPSゲームではクイックトリガーモードで正確な制御を提供します。 LEADJOYスマートフォンアプリによるコントローラー設定は、ボタンマッピング、スティック設定、トリガー設定、バイブレーション、ジャイロ、設定プロファイルは3個まで設定可能です。仕様●スティック:ホールエフェクト●ポーリングレート:有線 1000Hz/無線 125Hz適合【プラットフォーム】Switch/Switch2/iOS/Android/PC/Harmony OS 5.0以下※Switch2のスリープ復帰方法はYoutubeチュートリアル動画をご確認下さい。Switch2にてCボタン(チャットボタン)は動作しますが、Switch本体のアップーデートにより 【デバイス幅】幅95~215mm、最大9インチのデバイスに対応※伸縮部分の引っ張り過ぎにご注意下さい。質量(g)149接続有線/Bluetooth5.3機能6軸ジャイロセンサー/振動インターフェースType-C:PCへの有線接続をサポートバッテリー3.7 V リチウムイオンバッテリー 電池容量 600mAh本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×41.5×94.5トリガーデュアルモードホールトリガーボタン仕様サイレントシリコンボタン
ワイヤレスゲームコントローラー
LEADJOY¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷ゲームコントローラーの新時代を切り拓く!LEADJOY「Xeno Plus」次世代コントローラーです。 長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用しました。 先駆的な最適化ジョイスティックキャリブレーション、AXBYはメカニカルボタン、4つの背面ボタンを搭載しました。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載しました。 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現しました。 スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減しました。 静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中できます。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適です。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適です。 ゲームに没入できる洗練されたレスポンスの良い振動です。 コントローラー背面には、常に快適な操作感を実現するメカニカル(R5 L5)とマイクロスイッチ(R4 L4)設計しました。 ネィティブモーションコントロール、モーションエイミング機能のサポートします。 アプリにて、5連射、10連射、20連射、30連射、50連射などの連射機能や、スティック押し込み無効化設定の他、4ボタン同時押しのマッピング設定やキーボードやマウスボタンのマッピングが可能です。必ずしもお使いの全てのキーやマウスボタンのマッピングが可能ということではありません。スマホアプリの画面はサイズや解像度によっては、画面が見切れてしまう事があります(参考:iPhone SE2 4.7インチ 解像度1334×750) キー毎に最大500のマクロステップを登録可能です。 充電時間約3時間、バッテリー持続時間30時間と非常に長いバッテリー寿命を実現しました。 インテリジェント自動オン/オフ機能を搭載、充電ドックも付属します。仕様ポーリングレート:1000Hz(2.4GHz Wireless・有線)Bluetooth 125Hz※Bluetooth接続時はポーリングレートは125Hzになります。適合【プラットフォーム】Windows PC(10以降)/Switch/iOS(15.6以上)/Android(6.0以上)※Switch2の完全対応は未定です。質量(g)233ケーブル長(m)1.5(USB TYPE-C ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3、(Switch)Bluetooth5.3機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(グリップ)バッテリー3.7V リチウムポリマーバッテリー 電池容量 1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)153×106×45充電時間(時間)約3バッテリー稼動時間約30時間対応モードXBOXモード/DS4モード/Switchモード※DSモードは搭載しますが、PSシリーズでは本製品は動作しません。