LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」

LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 - LEADJOYLEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 - LEADJOYLEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 - LEADJOYLEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 - LEADJOYLEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 - LEADJOYLEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 - LEADJOY

LEADJOYコントローラー専用モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」です。 動きをコントロールへと変える、無限の可能性、多方向入力に対応した6軸モーションコントロール。 対応するLEADJOYコントローラーに、最大4個までのマジックキーをペアリング可能。 アプリ上で赤 緑 青 黄の4色のカラーで管理、ペアリングが完了すると、そのカラーで点灯します。 マジックキーのボタンを長押しするとLEDが白くゆっくり点滅します、その状態でボタンを2回押すと区別した色にLEDが点灯してペアリング完了。 カスタム設定および頭部の場合、「ロール」で2個(左ロール、右ロール)「ピッチ」で2個(上向き、下向き)「ヨー」で2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 単発で発動か、持続して発動かを登録可能。
ただし、脚部の場合、ピッチ1個(上向き)ヨー2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 キーボード(3キー登録可能)とマウス(3ボタン登録可能)とマクロの登録も可能。

付属品
ストラップ、カバー(クリップ式)、カバー(テープ式)、テープの予備、マニュアル
その他
【ポーリングレート】1000Hz
寸法(mm)
23.6×47.5×10.5
本体質量(g)
11
接続
2.4GHz接続
充電時間
1時間
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
300
ストラップ長さ(cm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー動作時間
約1~3時間
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460350MAGICKEY
¥3,009
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする