絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Scientific Industries

Scientific Industriesのページです。Scientific Industriesは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Scientific Industries, Inc.
所在地80 Orville Drive Suite 102 Bohemia, New York 11716
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー(ジェニー2) Scientific Industriesボルテックスミキサー(ジェニー2)Scientific Industries
59,980税込65,978
1個
当日出荷
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番2-6863-01仕様本体付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)電源AC100V 50/60Hz 0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165操作方法連続またはタッチスタート
ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリ Scientific Industriesボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリScientific Industries
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ラバーカバー 3インチプラットホームヘッド用 Scientific Industriesラバーカバー 3インチプラットホームヘッド用Scientific Industries
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
3インチプラットホームヘッド用ラバーカバー。ラバーカバーのみの交換ができます。
アズワン品番69-5584-80
ボルテックスジェニー2用 3インチプラットホームヘッド Scientific Industriesボルテックスジェニー2用 3インチプラットホームヘッドScientific Industries
10,980税込12,078
1個
欠品中
試験管、ビーカー、フラスコなどのミキシングができます。
アズワン品番62-6238-69
ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付 Scientific Industriesゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付Scientific Industries
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。
適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml Scientific Industriesディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0mlScientific Industries
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。
仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)アズワン品番61-0082-32
ゴム足付き樹脂製底板 Scientific Industriesゴム足付き樹脂製底板Scientific Industries
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。
適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL Scientific Industriesデジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mLScientific Industries
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。
仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190回転速度1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm)アズワン品番68-7022-31
マイクロプレートアダプター Scientific IndustriesマイクロプレートアダプターScientific Industries
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
マイクロプレートを撹拌するためのアタッチメントです。
アズワン品番69-5584-77
ロートシェイクジェニー用アタッチメント SIシリーズ Scientific Industriesロートシェイクジェニー用アタッチメント SIシリーズScientific Industries
15,980税込17,578
1セット(16枚)ほか
33日以内出荷
ロートシェイクジェニー Roto-Shake Genie Scientific Industriesロートシェイクジェニー Roto-Shake GenieScientific Industries
279,800税込307,780
1個
31日以内出荷
プラットフォームの振盪および回転の運動と容器の取付角度によって、目的に応じた撹拌が行えます。プラットフォームには強力なマグネットを内蔵しており、使用する容器に応じたアタッチメントを任意の角度で、両面に簡単かつ確実に取り付けできます。多機能・省スペース。簡単なモード切替・操作設定。多目的(様々な撹拌効果)。マグネティックプラットフォーム。プラットフォームは取り外し可能。アタッチメントは取り付け自在(オートクレーブ可能)。
仕様10~70CPM(連続可変)、回転:5~35RPM(連続可変)、振盪角度:水平から±10°付属品クリッププレート(10~13mmチューブ12本用、15~17mmチューブ6本用、28~30mmチューブ3本用 各1枚)、バック固定用ステンレスストリップ4個、ノンスキッドトレイ1個、プラットホーム1個質量(kg)11.8電源AC100V、50/60Hz、0.5A外寸法(mm)508(W)×252(D)×267(H)(金属製トレイを取り付けた場合D305)温度設定範囲(℃)0~38(インキュベーター対応)アズワン品番61-0082-26
ボルテックスミキサー Scientific IndustriesボルテックスミキサーScientific Industries
60,980税込67,078
1個
12日以内出荷
種別SIー0564 (ジェニー2) マイクロチューブ用アタッチメントアズワン品番2-6863-12