絞り込み
ブランド
- Scientific Industries
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,395)
- RS PRO(34,756)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,695)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,192)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,043)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(562,896)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
Scientific Industries
Scientific Industriesのページです。Scientific Industriesは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | Scientific Industries, Inc. |
|---|---|
| 所在地 | 80 Orville Drive Suite 102 Bohemia, New York 11716 |

ボルテックスミキサー(ジェニー2)
Scientific Industries¥62,980税込¥69,2781個当日出荷キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム仕様本体質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)電源AC100V 50/60Hz 0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165操作方法連続またはタッチスタートアズワン品番2-6863-01
ボルテックスジェニー2用 3インチプラットホームヘッド
Scientific Industries¥11,980税込¥13,1781個当日出荷試験管、ビーカー、フラスコなどのミキシングができます。アズワン品番62-6238-69
ラバーカバー 3インチプラットホームヘッド用
Scientific Industries¥7,198税込¥7,9181個当日出荷3インチプラットホームヘッド用ラバーカバー。ラバーカバーのみの交換ができます。アズワン品番69-5584-80
ゴム足付き樹脂製底板
Scientific Industries¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL
Scientific Industries¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分)質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190回転速度1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm)アズワン品番68-7022-31
ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付
Scientific Industries¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
ボルテックスミキサー
Scientific Industries¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷種別SIー0564 (ジェニー2) マイクロチューブ用アタッチメントアズワン品番2-6863-12
マイクロプレートアダプター
Scientific Industries¥27,980税込¥30,7781個23日以内出荷マイクロプレートを撹拌するためのアタッチメントです。アズワン品番69-5584-77
ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml
Scientific Industries¥162,999税込¥179,2991個6日以内出荷コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)アズワン品番61-0082-32
ロートシェイクジェニー Roto-Shake Genie
Scientific Industries¥307,999税込¥338,7991個31日以内出荷プラットフォームの振盪および回転の運動と容器の取付角度によって、目的に応じた撹拌が行えます。プラットフォームには強力なマグネットを内蔵しており、使用する容器に応じたアタッチメントを任意の角度で、両面に簡単かつ確実に取り付けできます。多機能・省スペース。簡単なモード切替・操作設定。多目的(様々な撹拌効果)。マグネティックプラットフォーム。プラットフォームは取り外し可能。アタッチメントは取り付け自在(オートクレーブ可能)。付属品クリッププレート(10~13mmチューブ12本用、15~17mmチューブ6本用、28~30mmチューブ3本用 各1枚)、バック固定用ステンレスストリップ4個、ノンスキッドトレイ1個、プラットホーム1個仕様10~70CPM(連続可変)、回転:5~35RPM(連続可変)、振盪角度:水平から±10°質量(kg)11.8電源AC100V、50/60Hz、0.5A外寸法(mm)508(W)×252(D)×267(H)(金属製トレイを取り付けた場合D305)温度設定範囲(℃)0~38(インキュベーター対応)アズワン品番61-0082-26