絞り込み
ブランド
  • Scientific Industries
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,227)
  • Merck(メルクミリポア)(2,972)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,391)
  • ADVANTEC(1,686)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,581)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,074)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,018)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルテックスミキサー(ジェニー2) Scientific Industries

    ボルテックスミキサー(ジェニー2)

    Scientific Industries
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
    アズワン品番2-6863-01仕様本体付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)電源AC100V 50/60Hz 0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165操作方法連続またはタッチスタート
  • ボルテックスジェニー2用 3インチプラットホームヘッド Scientific Industries

    ボルテックスジェニー2用 3インチプラットホームヘッド

    Scientific Industries
    11,999税込13,199
    1個
    当日出荷
    試験管、ビーカー、フラスコなどのミキシングができます。
    アズワン品番62-6238-69
  • ラバーカバー 3インチプラットホームヘッド用 Scientific Industries

    ラバーカバー 3インチプラットホームヘッド用

    Scientific Industries
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    3インチプラットホームヘッド用ラバーカバー。ラバーカバーのみの交換ができます。
    アズワン品番69-5584-80
  • ゴム足付き樹脂製底板 Scientific Industries

    ゴム足付き樹脂製底板

    Scientific Industries
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。
    適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
  • ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリ Scientific Industries

    ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリ

    Scientific Industries
    7,199税込7,919
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL Scientific Industries

    デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL

    Scientific Industries
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。
    仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190回転速度1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm)アズワン品番68-7022-31
  • ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付 Scientific Industries

    ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付

    Scientific Industries
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。
    適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
  • マイクロプレートアダプター Scientific Industries

    マイクロプレートアダプター

    Scientific Industries
    27,980税込30,778
    1個
    33日以内出荷
    マイクロプレートを撹拌するためのアタッチメントです。
    アズワン品番69-5584-77
  • ロートシェイクジェニー用アタッチメント SIシリーズ Scientific Industries

    ロートシェイクジェニー用アタッチメント SIシリーズ

    Scientific Industries
    15,980税込17,578
    1セット(16枚)ほか
    33日以内出荷
  • ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml Scientific Industries

    ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml

    Scientific Industries
    162,999税込179,299
    1個
    6日以内出荷
    コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。
    仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)アズワン品番61-0082-32
  • ロートシェイクジェニー Roto-Shake Genie Scientific Industries

    ロートシェイクジェニー Roto-Shake Genie

    Scientific Industries
    307,999税込338,799
    1個
    31日以内出荷
    プラットフォームの振盪および回転の運動と容器の取付角度によって、目的に応じた撹拌が行えます。プラットフォームには強力なマグネットを内蔵しており、使用する容器に応じたアタッチメントを任意の角度で、両面に簡単かつ確実に取り付けできます。多機能・省スペース。簡単なモード切替・操作設定。多目的(様々な撹拌効果)。マグネティックプラットフォーム。プラットフォームは取り外し可能。アタッチメントは取り付け自在(オートクレーブ可能)。
    仕様10~70CPM(連続可変)、回転:5~35RPM(連続可変)、振盪角度:水平から±10°付属品クリッププレート(10~13mmチューブ12本用、15~17mmチューブ6本用、28~30mmチューブ3本用 各1枚)、バック固定用ステンレスストリップ4個、ノンスキッドトレイ1個、プラットホーム1個質量(kg)11.8電源AC100V、50/60Hz、0.5A外寸法(mm)508(W)×252(D)×267(H)(金属製トレイを取り付けた場合D305)温度設定範囲(℃)0~38(インキュベーター対応)アズワン品番61-0082-26
  • ボルテックスミキサー Scientific Industries

    ボルテックスミキサー

    Scientific Industries
    64,999税込71,499
    1個
    12日以内出荷
    種別SIー0564 (ジェニー2) マイクロチューブ用アタッチメントアズワン品番2-6863-12