187件中 161187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルプリンター付トルク計 ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター付トルク計ニデックドライブテクノロジー
379,800税込417,780
1個
92日以内出荷
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)付属品USBケーブル、ACアダプタ電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
ロードセル ニデックドライブテクノロジーロードセルニデックドライブテクノロジー
67,980税込74,778
1個
92日以内出荷
+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能。 過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量。 (PLC-100Kは3倍の過負荷耐量) スパン、ゼロ、風袋調整付。 簡単接続。組込み、据置取付自由。
仕様●+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能●過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)●スパン、ゼロ、風袋調整付●簡単接続。組込み、据置取付自由。RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)98×99×42
エイブル減速機 VRGシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズニデックドライブテクノロジー
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
適合モータ容量(W)400
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP 6000spmの高速入力にも対応 高性能グリス採用で高効率化 3種類のバックラッシをラインナップ アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
バックラッシ高精度型:0.05°(3分以下)出力方式出力軸キー付き
デジタルストロボスコープ ニデックドライブテクノロジーデジタルストロボスコープニデックドライブテクノロジー
199,800税込219,780
1台ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機ニデックドライブテクノロジー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー
66,980税込73,678
1台
当日出荷から11日以内出荷
種類減速機取付方式フランジ取付
硬度測定器 レオテスター ニデックドライブテクノロジー硬度測定器 レオテスターニデックドライブテクノロジー
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
電動トルクユニット ニデックドライブテクノロジー電動トルクユニットニデックドライブテクノロジー
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラ式エンコーダ ニデックドライブテクノロジーローラ式エンコーダニデックドライブテクノロジー
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC12最高使用周速度(m/min)120材質(ローラー部)NBR消費電流(mA)40ローラーサイズ(mm)外周300±0.1%応答速度20kHz出力信号位相差2相信号出力抵抗4.7kΩ質量(g)約650
フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメントニデックドライブテクノロジー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付)ニデックドライブテクノロジー
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷から44日以内出荷
定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
トラクションドライブ RXシリーズ(基本型) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ RXシリーズ(基本型)ニデックドライブテクノロジー
289,800税込318,780
1個
61日以内出荷
定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
トラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付)ニデックドライブテクノロジー
389,800税込428,780
1個
91日以内出荷
定トルク定馬力中間特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
トラクションドライブ NRXシリーズ(基本型) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ NRXシリーズ(基本型)ニデックドライブテクノロジー
259,800税込285,780
1個
111日以内出荷
定トルク定馬力中間特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
電動トルク試験機 ニデックドライブテクノロジー電動トルク試験機ニデックドライブテクノロジー
2,098,000税込2,307,800
1個
5日以内出荷
サーボモータを使用し、一定回転速度で角度ごとのトルクを計測。測定データのバラツキを解決し、より高度な試験管理が可能。 化粧品、医薬品、飲料などの各種容器の開栓、閉栓トルクとその時の角度を自動計測。バルブ、軸、操作ツマミ等のトルク変化も計測が可能。 P.P試験、角度試験、トルク試験、抜取試験、往復試験、破壊試験等の豊富なトルク設定モードを標準装備。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ ニデックドライブテクノロジー硬度測定器レオテスター FGRTシリーズニデックドライブテクノロジー
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷から122日以内出荷
デジタルでさまざまな硬さを計測 応力測定(パスカル表示) コンパレータ判定表示で合否判定 目盛機能で1000計測データを記憶 USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストローク電動スタンド FGS-50E ニデックドライブテクノロジーロングストローク電動スタンド FGS-50Eニデックドライブテクノロジー
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。 4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し) 安心の全面カバー 送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min) 簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。 フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ
耐荷重(N)500ストローク(mm)400電源AC100~AC240±10%RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)500
フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VCニデックドライブテクノロジー
659,800税込725,780
1個
当日出荷
2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400電源AC100V±10%送り速度(mm/min)10~400関連資料製品カタログ(6.67MB)
デジタルカウンタ DT-601CG ニデックドライブテクノロジーデジタルカウンタ DT-601CGニデックドライブテクノロジー
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。 AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。 各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。 RoHS 指令対応
仕様4桁入力デジタルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
399,800税込439,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジーデジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
計測範囲0.000~±2.000N・m分解能0.001N・c/0.1N・b定格トルク(N・m)2表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b質量(kg)8寸法(mm)320×227×126
デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付 ニデックドライブテクノロジーデジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付ニデックドライブテクノロジー
379,800税込417,780
1個
92日以内出荷
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)付属品USBケーブル、ACアダプタ電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
ハンド回転計 ニデックドライブテクノロジーハンド回転計ニデックドライブテクノロジー
46,980税込51,678
1個
61日以内出荷
卓上試験機用スタンド ニデックドライブテクノロジー卓上試験機用スタンドニデックドライブテクノロジー
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ ニデックドライブテクノロジーカウンタニデックドライブテクノロジー
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様2相入力