絞り込み
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(37)
- エレコム(7)
- 三菱電機(44)
- A&D(エー・アンド・デイ)(174)
- 変換名人(2)
- CONTEC(コンテック)(26)
- StarTech.com(81)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- ダイヤトレンド(121)
- オーハウス(272)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(260)
- ATEN(142)
- SMC(140)
- omron(オムロン)(79)
- MOXA(78)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(75)
- 渡辺電機工業(57)
- 島津製作所(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rs-232」の検索結果
特価

RS232Cケーブル
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1台ほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1セットほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ
ニデックドライブテクノロジー¥399,800~税込¥439,780~1セットほか当日出荷から30日以内出荷化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
サーマルプリンター付トルク計
ニデックドライブテクノロジー¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付
ニデックドライブテクノロジー¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
ワンタッチ開栓トルク計
ニデックドライブテクノロジー¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷容器クランプがワンタッチで可能。精度±0.5%/F.S.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルテンションメータ
ニデックドライブテクノロジー¥259,800~税込¥285,780~1個ほか30日以内出荷から100日以内出荷〇RS-232C、デジマチック出力、アナログ出力により、パソコンでの計測値の管理などが可能。(DTMXシリーズ)〇計測データ100件までメモリ可能。さらに、複合プリンタに接続して、最大〇最小値、平均値などの自動統計機能が可能。〇1台で最大5種類の線種。(糸、鋼線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。〇±1%R.C.の高精度を実現。(DTMX-0.2〇0.5、DTMB-0.2〇0.5)〇衝撃や静電気に強いアルミケースを採用。
テンションメーター V溝ローラ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTMXシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥389,800税込¥428,7801台25日以内出荷商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。高度な計測環境に対応するハンドヘルド型デジタルテンションメータ。1台で最大5種類(糸、銅線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。精度は±1%/R.C.の高精度を実現。衝撃や静電気に強いアルミケースを採用しているので、持ち運びにも便利。校正証明書一般校正
硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ
ニデックドライブテクノロジー1セット欠品中・荷重ではなく物体が外力を受けたときに応じて内部に現れる抵抗力を計測。・コンパレータ判定表示で合否判定。・メモリ機能で1000件計測データを記憶。・[測定原理]押し付けた荷重を押した単位面積で割れば応力が測定できます。その応力が、対象物の硬さの指数になります。単位はPa(パスカル)[N/m2]となります。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)仕様通信:RS-232C→有/デジマチック→ミツトヨデジマチックプリンタに接続可能出力アナログ:±1V 精度±50mV/オーバーロード:PUSH PULL オープンコレクタ/コンパレータ:HI OK LO オープンコレクタ電源ニッケル水素電池内蔵 ACアダプタ付精度±0.2%R.C.および ±1/2diit (23℃にて)入力ZERO:風袋引き・ピークリセット/HOLD:表示保持/PEAK:計測モード設定コンパレータ機能上限・下限N 合格判定機能サンプリング周期1000回/秒メモリー機能最大1000件記憶可能RoHS指令(10物質対応)対応計測方式通常計測・ピーク計測表示周期1,2,3,5,10,20回/秒より選択