硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ
・荷重ではなく物体が外力を受けたときに応じて内部に現れる抵抗力を計測
・コンパレータ判定表示で合否判定
・メモリ機能で1000件計測データを記憶
・[測定原理]押し付けた荷重を押した単位面積で割れば応力が測定できます。その応力が、対象物の硬さの指数になります。単位はPa(パスカル)[N/m2]となります。
校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。
ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
- 仕様
- 通信:RS-232C→有/デジマチック→ミツトヨデジマチックプリンタに接続可能
- 出力
- アナログ:±1V 精度±50mV/オーバーロード:PUSH PULL オープンコレクタ/コンパレータ:HI OK LO オープンコレクタ
- 電源
- ニッケル水素電池内蔵 ACアダプタ付
- 精度
- ±0.2%R.C.および ±1/2diit (23℃にて)
- 入力
- ZERO:風袋引き・ピークリセット/HOLD:表示保持/PEAK:計測モード設定
- コンパレータ機能
- 上限・下限N 合格判定機能
- サンプリング周期
- 1000回/秒
- メモリー機能
- 最大1000件記憶可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 計測方式
- 通常計測・ピーク計測
- 表示周期
- 1,2,3,5,10,20回/秒より選択
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ

























