ニデックドライブテクノロジー¥399,800~税込¥439,780~
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ