カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • TRUSCO(2)
  • アラム(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • Nordson MEDICAL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrxf-lb」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ表示機能のみの普及タイプ専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機ニデックドライブテクノロジー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付タイプ延長軸出力フランジタイプTYPE3
エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズニデックドライブテクノロジー
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付)ニデックドライブテクノロジー
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷から44日以内出荷
定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
トラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付)ニデックドライブテクノロジー
389,800税込428,780
1個
91日以内出荷
定トルク定馬力中間特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速