Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)のページです。Socorex(ソコレックス)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ソコレックスSH(連続式自動分注器)Socorex(ソコレックス)当日出荷から翌々日出荷
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトンオートクレーブの可否可
ソコレックスSH用 部品Socorex(ソコレックス)¥17,980~税込¥19,778~
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
マクロピペットSocorex(ソコレックス)翌々日出荷
デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
仕様チップ内へのコンタミを防ぎます。材質(フィルター)ノズル:PP(ポリプロピレン)ファイバー
マイクロピペット 825シリーズSocorex(ソコレックス)翌々日出荷から12日以内出荷
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
キャピラリマイクロピペットSocorex(ソコレックス)翌々日出荷から12日以内出荷
付属品交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
8チャンネルマイクロピペットSocorex(ソコレックス)翌々日出荷から12日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。
デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
キャリブレックスディスペンサーSocorex(ソコレックス)翌々日出荷から12日以内出荷
薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。
デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。
ノズル部は360°水平方向に回転します。
オートクレーブ可(121℃)
12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズSocorex(ソコレックス)16日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズSocorex(ソコレックス)16日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズSocorex(ソコレックス)16日以内出荷
ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズSocorex(ソコレックス)16日以内出荷
全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズSocorex(ソコレックス)16日以内出荷から76日以内出荷
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
連続分注ピペット ステッパーSocorex(ソコレックス)翌々日出荷
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個)材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP容量(μL)10~5000(57パターン)アズワン品番2-8046-21
ソコレックスSHウルトラ 連続注射器Socorex(ソコレックス)5日以内出荷から6日以内出荷
魚・小動物用の微量注射に適しています。約75gの軽量設計で、長時間の連続注射でも疲れにくいです。バルブシステム内のパーツがカートリッジタイプになっているので、メンテナンスが非常に容易です。本体は分解せずにオートクレーブ滅菌可能なため、衛生的に使用可能です。針の接続部分はルアーロック方式を採用してます。
セット内容連続注射器本体、シリコンチューブ、メタルシンカー、ピストン用Oリング(0.5mL除く)材質バレル/ソーダ石灰ガラス(0.5mLモデルのみ)・ホウケイ酸ガラス(その他)、本体/ポリアミド、ピストン/ステンレス、ワッシャー・ピストン用Oリング/FPM、シンカー・ニードルロック/ニッケルクロム真鍮、バルブカートリッジ/PP・ステンレス・FPM、シリコンチューブ/シリコン
ソコレックスSH 連続分注器 クラシック ピストルハンドルSocorex(ソコレックス)12日以内出荷
吸入して溶液をピストンで押し出す構造の為、マイクロピペット等で粘度の高い溶液にも対応可能です。高精度なステンレス(SUS304)製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。ピストンはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。分解せずにオートクレーブが可能です。別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。
用途オートクレーブ可種別0.3mLアズワン品番2-5312-19
ソコレックスSH プレミアムSocorex(ソコレックス)12日以内出荷
ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。
用途オートクレーブ可構成内容、本体シリンジ、三方弁、シンカー付きチューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄ブラシ
アキュレックスディスペンサー SOCOREXSocorex(ソコレックス)翌々日出荷
専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。
キャリブレックスディスぺンサーSocorex(ソコレックス)翌々日出荷から12日以内出荷
食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
キャリブレックスディスぺンサーSocorex(ソコレックス)12日以内出荷
有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
ディスペンサーSocorex(ソコレックス)翌々日出荷から12日以内出荷
精度最大容量設定時<±0.6%再現性最大容量設定時<0.1%
自給式マイクロピペットSocorex(ソコレックス)翌々日出荷から12日以内出荷
アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。
本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。
ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。