カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- DEL
- omron(オムロン)(2)
- コダック(1)
- SHIFT(1)
- PROST's(1)
「TMY5」の検索結果
特価

薄型5灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷5灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。2400lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量290g(本体のみ)。薄型タイプ幅(mm)30縦(mm)125横(mm)105