カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- SMC(10,344)
- YAMAHA(ヤマハ)(430)
- ニッサン(157)
- MAZDA(マツダ)(138)
- ミツビシ(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- ホンダ(21)
- brembo(20)
- エスコ(13)
- ATHENA(アテナ)(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- omron(オムロン)(9)
- NACHI(不二越)(8)
- スズキ(7)
- NTB(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ブランドをもっと見る
「3xc」の検索結果

XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)
Aratas(旧:omron)¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
DINコネクタ(中・大電流用) XC4
Aratas(旧:omron)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から106日以内出荷国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から98日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
DINコネクタ(ファインフィット) XC5
Aratas(旧:omron)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から113日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき