カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3ca-90a0-w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5保護構造IP40照光方式非照光端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双断形汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ12mm)