カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • ミツビシ(13)
  • ホンダ(10)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 三菱(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • 河村電器産業(3)
  • 永興電機工業(3)
  • ニッサン(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • NTB(2)
  • X.A.M(2)
  • KSフィルター(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • エスコ(1)
  • 小野測器(1)
  • グンゼ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a6102」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H Aratas(旧:omron)

    小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H

    Aratas(旧:omron)
    349税込384
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
  • スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6S-H

    Aratas(旧:omron)
    269税込296
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF Aratas(旧:omron)

    小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF

    Aratas(旧:omron)
    289税込318
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)