カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KSフィルター(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • カナレ電気(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • JBL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2jw」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール形極超小形基本スイッチ D2JW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2JW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータ Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータ

    Aratas(旧:omron)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    3日以内出荷から54日以内出荷
  • 小形マイクロ D2JW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2JW

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    種類マイクロスイッチ
関連キーワード
検出・センサカテゴリ