カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- MURATA(村田製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JBL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d2jw」の検索結果
特価

シール形極超小形基本スイッチ D2JW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から113日以内出荷極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5