カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- 3M(スリーエム)(7)
- SUS(エスユーエス)(137)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ユーボン(5)
- E-CON(12)
- omron(オムロン)(14)
- 東洋技研(9)
- SMC(7)
- 三菱電機(11)
- GATOR Case(12)
- Maritime Progress(21)
- RS PRO(16)
- TRUSCO(25)
- ニッサン(11)
- ホンダ(37)
- 三菱ふそう(23)
- 日機(25)
- 東芝テリー(10)
- ブランドをもっと見る
「e-con」の検索結果
特価
関連キーワード

産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)
Aratas(旧:omron)¥279~税込¥307~1個当日出荷から52日以内出荷センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら