カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 作業工具(13)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-con 工具」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)

    e-CON圧着工具

    SUS(エスユーエス)
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    当日出荷
    e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
    適合端子コネクタ用ピン端子タイプ手動式JIS規格非適合
  • コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)

    コネクタ用圧接工具

    3M(スリーエム)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9687-01
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    平行プライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。 ○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
    幅(mm)55厚さ(mm)12全長(mm)130質量(g)140種類その他プライヤ最大口開き(mm)10アズワン品番64-9372-49
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具) HIROSE(ヒロセ電機)

    MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
  • e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
    材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)

    バラ線圧接工具

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
  • SDE RITS SOCKET DIE ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SDE RITS SOCKET DIE ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Han D/E/C with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C with locator

    ハーティング
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷
    適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)680適合ハーティングC、D、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機

    入出力ケーブル自作用コネクタ

    三菱電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
  • Eリングプライヤー H&H

    Eリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
    用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに全長(mm)150材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤリング寸法(mm)3~5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • 延長入力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長入力用e-CONセット_2206 5個入

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)

    Aratas(旧:omron)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
    使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
  • クリンピングシステムプライヤー 本体のみ KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー 本体のみ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷
    別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
    用途各種圧着作業に。トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200質量(g)574
  • エコンボックス E-CON

    エコンボックス

    E-CON
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。 フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。 コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。 短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。 バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。
    用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。材質ポリプロピレン(PP)
  • e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ)4極

    ユーボン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
  • snoW ラッセル E-CON

    snoW ラッセル

    E-CON
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番818-8545材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)1275質量(kg)1.12刃長(mm)390刃先幅寸法(mm)567
  • e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
  • snoWスコップ E-CON

    snoWスコップ

    E-CON
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番818-8546材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)1157質量(kg)0.95刃長(mm)420刃先幅寸法(mm)340
  • e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン)

    e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)

    omron(オムロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
    保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン)

    デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ

    omron(オムロン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
    材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
  • デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1)

    omron(オムロン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。 入力部に電源短絡保護機能を搭載。
    保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
  • TE Connectivity 圧着工具 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90759-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90759-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    タイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→0.8最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 18
  • TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91502-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91502-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    タイプ圧着工具シリーズCERTI-CRIMP II使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 26
  • TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91501-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91501-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    タイプ圧着工具シリーズCERTI-CRIMP II使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
  • TE Connectivity 圧着工具 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90758-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90758-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    欠品中
    タイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.12→0.3最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 22
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥73,000~税込¥80,300~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    ■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    ¥127,900~税込¥140,690~
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥449税込¥494
    1個
    10日以内出荷
    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。
    その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0カメラ BUシリーズ 東芝テリー

    USB3.0カメラ BUシリーズ

    東芝テリー
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    22日以内出荷
    本BUシリーズは、USB3.0規格を採用した一体型カメラです。映像出力・カメラ制御にUSB3.0インタフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    寸法(mm)撮像面積:7.53 (H) × 5.64 (V) (1/1.7型相当)有効画素数4000(H) × 3000(V)撮像素子CMOS イメージセンサカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターアズワン品番63-6340-53プロトコルUSB3 Vision走査方式プログレッシブ映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)電子シャッタ方式ノーマルシャッタ: ローリングシャッタ方式画素サイズ(μm)1.85× 1.85 (正方画素)