カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • KITO(キトー)(1,040)
  • イスカル(13)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • スリーアールソリューション(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンドビック(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • 多治見無線電機(2)
  • SP忠男(2)
  • TP-LINK(2)
  • オーム電機(1)
  • カーメックス(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • VISHAY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er2m」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    72日以内出荷から78日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    78日以内出荷から91日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)