カテゴリ
- 物流用品(504)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「er2m003」の検索結果

キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥459,800~税込¥505,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形
KITO(キトー)¥569,800~税込¥626,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥419,800~税込¥461,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)
KITO(キトー)¥459,800~税込¥505,780~1個11日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)
KITO(キトー)¥579,800~税込¥637,780~1個11日以内出荷・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥639~税込¥703~1個当日出荷から93日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル
KITO(キトー)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。質量(kg)29電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥269,800~税込¥296,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ワツシヤ 10X18X0.4
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(5個)8日以内出荷規格10X18XT0.4部品名称ワツシヤ 10X18X0.4図解NoMBW270E-M ポンプ部品_No.37、MW781K 部品_No.31、MW240 工業用ポンプ部品_No.26、MW2HP35B-U 部品_No.28、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.29、MW2HP351EL6 部品_No.30、MBW270E-K ポンプ部品_No.37、MW3HP681K 部品_No.28、MW310 工業用ポンプ部品_No.25、MW2HP35EL6-U 部品_No.31、MW3HP60B(2004) 部品_No.28、MW2HP35EL5 部品_No.29、MW2HP351EL5 部品_No.30、MW70 工業用ポンプ部品_No.32、MW3HP40B(2004) 部品_No.28、MW540 工業用ポンプ部品_No.44223、MW2HP40G 部品_No.30、MW340 部品_No.18688、MW530 工業用ポンプ部品_No.50、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.37、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.29、MW3HP40B-S 部品_No.28など
ベン 16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格16X1.5部品名称ベン 16X1.5図解NoMW2HP35ER5-U 部品_No.41、MBW270E-K ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP50EL6 部品_No.43、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.40、MW3SF30EE(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.41、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.37、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.40、MW290 工業用ポンプ部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.40、MW230 部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW3SF22ELH 本体部品_No.14、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP35ER6-U 部品_No.41、MW2HP35EL6 部品_No.41、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.41など
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格0.6-16L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.42、MW240 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW3HP40B(2004) 部品_No.43、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW350 工業用ポンプ部品_No.44、MW340 部品_No.45、MW2HP35B(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL5 部品_No.42、MKW1516B ポンプ部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.44、MW310 工業用ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.42、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.42、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.42、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW2HP35ER6-U 部品_No.42、MW3HP40B-S 部品_No.43、MBW270E-K ポンプ部品_No.42、MW2HP55EL 部品_No.45、MW7HP40R(2004) 部品_No.57、MW2HP35ER6 部品_No.42、MBW270E-M ポンプ部品_No.42、MW230 部品_No.45、MW2HP35ER5 部品_No.42、MW2HP35EL6 部品_No.42、MW2HP35EL6-U 部品_No.44、MW2HP35B 部品_No.41、MW270B 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1116B ポンプ部品_No.40、MW2HP35B-U 部品_No.41、MW70 工業用ポンプ部品_No.50、MW2HP50EL6 部品_No.44、MW2HP35EL5-U 部品_No.44、MW2HP50B 部品_No.42、MW7HP40L(2004) 部品_No.57、MW2HP40G 部品_No.43
カップザガネ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)8日以内出荷規格10X22X2部品名称カツプザガネ図解NoMW2HP351EL6 部品_No.29、MW2HP35EL5 部品_No.28、MBW270E-M ポンプ部品_No.24、MW2HP35ER6-U 部品_No.28、MW7HP40L(2004) 部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.28、MKW1516B ポンプ部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.28、MW2HP351EL5 部品_No.29、MW3HP40B-S 部品_No.27、MW2HP35B-U 部品_No.27、MW2HP35B 部品_No.27、MW2HP35EL5-U 部品_No.30、MW2HP40G 部品_No.29、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.28、MW2HP35ER5 部品_No.28、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.28、MW2HP35ER6 部品_No.28、MW240 工業用ポンプ部品_No.25、MW270B 工業用ポンプ部品_No.23、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.27、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.28、MW3HP40B(2004) 部品_No.27、MW2HP35ER5-U 部品_No.28、MBW270E-K ポンプ部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.24、MW2HP35B(2004) 部品_No.27、MW2HP35EL6 部品_No.28、MW7HP40R(2004) 部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.24、MW230 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.30
...