カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • ミツビシ(92)
  • 三菱ふそう(20)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • SMC(4)
  • 三菱電機(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • イスカル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ライン精機(2)
  • TORAY(東レ)(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 三相電機(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 不易糊工業(フエキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md0.4」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • 小形基本スイッチ V 耐熱型 Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V 耐熱型

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • 極超小形基本スイッチ J-7 Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ J-7

    Aratas(旧:omron)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能。極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保護等級IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性5万回以上(20回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200( ピン押ボタン形の場合)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:30材質(接点)銀合金+金メッキ接点間隔(mm)0.35
検出・センサカテゴリ