カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- TDKラムダ(12)
- コーセル(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 鶴見製作所(1)
「mtw15-51515」の検索結果
特価

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から118日以内出荷ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)