カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(58)
- 富士電機(1)
- マルヤス電業(1)
- サンワダイレクト(1)
「omron a22-01」の検索結果
特価

産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から113日以内出荷規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
バラ線圧着ソケットハウジング XG5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から92日以内出荷規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5
Aratas(旧:omron)¥169~税込¥186~1個当日出荷から79日以内出荷規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)
Aratas(旧:omron)¥439~税込¥483~1個当日出荷から105日以内出荷規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)基板寸法(mm)1.6±0.2挿抜耐久(回)50材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ