カテゴリ
- 制御機器(828)
- 自動車純正部品(708)
- 農業機械(357)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
- メカニカル部品(170)
- 自動車補修部品(93)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 切削工具(59)
- 測定用品(48)
- バイク純正部品(40)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 医療(36)
- 科学研究・開発用品(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- 整備工具・収納(31)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 電気材料(30)
- 機構部品(30)
- 安全標識(26)
- 店舗什器・備品(25)
- 物流用品(24)
- 建築金物(22)
- 作業工具(19)
- バイク部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- トラック純正部品(15)
- 電動工具(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 防犯用品(11)
- 介護用品(11)
- 家電(11)
- バッテリー・電装(8)
- 研磨材(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 溶接用品(7)
- カー用品(7)
- 梱包用品(5)
- オフィス家具(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- 空圧工具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 学童・教育用品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(608)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- SMC(211)
- Panasonic(パナソニック)(139)
- マルヤス電業(137)
- トヨタ(57)
- omron(オムロン)(56)
- Festo(56)
- BOURNS(52)
- IDEC(和泉電気)(45)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- ニッサン(38)
- 旭精工(36)
- VISHAY(36)
- サンドビック(31)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- エスコ(28)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(28)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(26)
- ブランドをもっと見る
「a22-01」の検索結果

ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PD01シリーズ
マルヤス電業¥869税込¥9561個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)
大阪魂(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷塩ビのラバー付きタイプになります。種別樹脂付アジャスター材質鉄表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)4903.3(参考値)
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打
オーティス(6件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
Φ22平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1b 黒・赤・緑 3色同梱仕様 A22PFH01シリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から6日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
袋ナット付ジョイント
EARTH MAN(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から翌々日出荷用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド電気絶縁テープ
3M(スリーエム)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
オールマイティASⅡ34L
mizuno(ミズノ)¥12,880税込¥14,1681足当日出荷逃がせ静電気。 温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。 静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。 クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。 体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。 【つま先補強】 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 【丈夫な履き口】 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。 またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。形状ローカット材質(アッパー)合成皮革機能静電気防止/クッション性/耐久性甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ靴タイプスニーカー
USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。用途一般産機用。
トルクダンパー TD22A1
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:右回転材質亜鉛合金色素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
電着CBNバー
永興電機工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から6日以内出荷立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
軸付スコブラサンダー
永興電機工業¥2,898~税込¥3,188~1パック3日以内出荷スコッチブライト(研磨砥粒入ナイロン不織布)を使用した、ソフトタッチなサンダーです。柔軟性に優れた素材は、加工物の凹凸や曲面によくなじみ、穴の内径などの研削研磨にも最適です。深いスクラッチを残さず、均一な仕上げ面が得られ、サビ取りから中仕上げ研磨までをカバーします。ステンレス等のヘアライン加工にもご利用いただけます。用途穴の内径などの研削研磨ステンレス等のヘアライン加工
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷種別樹脂付アジャスター材質ステンレス寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
協和精工¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(1kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイスピードスチールカッター
永興電機工業¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から7日以内出荷「ハイスピードスチール」と呼ばれている高速度鋼素材のカッターです。通常のスチールカッターに用いられる工具鋼より硬く靭性に富んだ鋼材です。硬さや磨耗性は超硬には及びませんが、衝撃や捻り方向への応力などに優れた特性を有します。軸径(Φmm)3入数1
スチールカッター (仕上げ用)
永興電機工業¥2,798税込¥3,0781パック3日以内出荷から6日以内出荷木工、プラスチック、ゴム等非金属用のスチールカッターです。部品のバリ取り、成形に適しています。画像はイメージです。用途部品のバリ取り、成形に軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数5
ハンドルストッパー
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷小型のスタンドハンドルです。用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質ZDC、SUS304WP、ABS部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー表面処理グレー操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)
協和精工¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
氷印 小サイズ
キングジム¥1,598税込¥1,7581パック(3個)3日以内出荷すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。
超硬刃長違いエンドミル(TIALN)
協和精工¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1%
KOA¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
...