カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • スズキ(2)
  • 岡田装飾金物(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xg8w」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W

    Aratas(旧:omron)
    109税込120
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
  • オリジナルプラグ XG8 Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ XG8

    Aratas(旧:omron)
    47税込52
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • ロックレバー Aratas(旧:omron)

    ロックレバー

    Aratas(旧:omron)
    32税込35
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド樹脂(UL94/V-2)/ナチュラルアズワン品番64-3395-12
  • バラ線圧接コネクタ XG5(バラ線圧接コネクタ) Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5(バラ線圧接コネクタ)

    Aratas(旧:omron)
    129,800税込142,780
    1個
    44日以内出荷から91日以内出荷