カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • KITACO(1)
  • KTC(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • PILZ(5)
  • SMC(44)
  • エスコ(3)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ダイキン工業(1)
  • ニッサン(16)
  • ヒサゴ(2)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • 三菱電機(3)
  • 信和自動車工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xn2a」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具 Aratas(旧:omron)

    XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具

    Aratas(旧:omron)
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • 産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)

    Aratas(旧:omron)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
    使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)