カテゴリ

  • バイク純正部品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xn2b」の検索結果

89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具 Aratas(旧:omron)

    XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具

    Aratas(旧:omron)
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)超硬
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • 【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ガス置換専用濃度計です。100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2、デシケーターやグローブボックス・窒素充填等にご利用いただけます。
    仕様センサー内蔵型、酸素濃度換算、表示値:100-酸素濃度(%)電源単4アルカリ乾電池(UM-4)×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)88×35.5×55測定精度±0.5%(100~70%)測定ガスO2(酸素)測定レンジ100~70%(N2)測定原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1サービス分類レンタル
  • 窒素濃度計 アズワン

    窒素濃度計

    アズワン
    ¥54,900~税込¥60,390~
    1個
    翌々日出荷
  • (20100)マフラー ニッサン

    (20100)マフラー

    ニッサン
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (14005)コレクター ニッサン

    (14005)コレクター

    ニッサン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 測定子  ルビー Peacock(尾崎製作所)

    測定子 ルビー

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • 防塵カバー オーム電機[配線パーツ]

    防塵カバー

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合適合キャブタイヤ外径Φ0~7.0mm適合機種スリーエム プラグ側:37103-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37303-□□□□-000 FL,スリーエム プラグ側:37104-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37304-□□□□-000 FL,オムロン プラグ側:XN2A-1430・XN2A-1470,オムロン ソケット側:XN2B-1430・XN2B-1470,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-3,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-3,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-4,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-4質量(g)約6材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)保護等級IP54相当使用周囲温度(℃)-20~+80材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)黒
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • 建築用シャープペン2B BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープペン2B

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
    用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプノークラッチタイプ測定力(N)0.3以下
  • ジレットラボ角質除去バー搭載シャイニ-ゴールドデザイン2Bホルダー付 Gillette(ジレット)

    ジレットラボ角質除去バー搭載シャイニ-ゴールドデザイン2Bホルダー付

    Gillette(ジレット)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    角質除去バーによって角質や皮膚の汚れを髭を剃る前に除去し、埋もれている隠れヒゲまで剃り切ります。1度のストロークでより簡単なシェービングを実現。スベスベな肌へと導きます。
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PCN-1B PCN-1BE寸法l(mm)18.63材質(ボール)超硬
  • ソーチェーン 22BPX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 22BPX

    オレゴン(OREGON)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ピッチ0.325ゲージ0.63(1.6mm)
  • 産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)

    Aratas(旧:omron)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
    使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
  • サイドカーテン2 BK 槌屋ヤック

    サイドカーテン2 BK

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刺繍入りベルト付きで、車内のドレスアップに。 湾曲対応のアルミレール採用(窓枠上部用のみ)。 睡眠時や着替え時等のプライバシーの保護に最適。 日射しをカットし、冷房効率アップ。
    色ブラック
  • X Series(XLA) SMC

    X Series(XLA)

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)

    massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット

    Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
  • ピン 2 BC3-24624-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 2 BC3-24624-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • ピン 2 B7M-24624-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 2 B7M-24624-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
  • ホ-ン 2BS-83371-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ン 2BS-83371-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,ホーン 2BS-8332P-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,ホーン 2BS-8332P-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ,サイレン 2BC-28456-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,サイレン 2BC-28456-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
  • パイプドレイン 2 BFV-E443G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプドレイン 2 BFV-E443G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン アッセン 2BS-W1163-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン アッセン 2BS-W1163-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • プラ-,チエーン 2 BCM-25389-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラ-,チエーン 2 BCM-25389-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ,チエ-ン 2 BMF-12252-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,チエ-ン 2 BMF-12252-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
  • プラ-,チエーン 2 B11-25389-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラ-,チエーン 2 B11-25389-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • プラ-,チエーン 2 BR8-25389-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラ-,チエーン 2 BR8-25389-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,エンジン 2 BW3-21316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 2 BW3-21316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,エンジン 2 BEB-21316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 2 BEB-21316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ス,チエ-ン 2 BC3-22312-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ス,チエ-ン 2 BC3-22312-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ,チエ-ン 2 B7M-12252-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,チエ-ン 2 B7M-12252-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,エンジン 2 B7N-21316-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 2 B7N-21316-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • プラ-,チエーン 2 B67-25389-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラ-,チエーン 2 B67-25389-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • プラ-,チエーン 2 BS2-25389-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラ-,チエーン 2 BS2-25389-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,エンジン 2 BAT-21316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 2 BAT-21316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷