カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • SMC(13)
  • Peacock(尾崎製作所)(8)
  • スズキ(4)
  • スリーナイン島野(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アズワン(2)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
  • 槌屋ヤック(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • Gillette(ジレット)(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • オレゴン(OREGON)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xn2b」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具 Aratas(旧:omron)XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具Aratas(旧:omron)
289税込318
1個
欠品中
仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ Aratas(旧:omron)産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) Aratas(旧:omron)産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)Aratas(旧:omron)
309税込340
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)