オフィスサプライ (1) 測定・測量用品 (126) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (15) 自動車用品 (140,209) トラック用品 (5) バイク用品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 農業資材・園芸用品 (2) ブランド: トヨタブランド: T&D(ティアンドデイ)すべて解除
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源 電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×78×26 本体質量(g) 約55 インターフェース 対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量 30000×2ch 電池寿命 約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
T&D(ティアンドデイ) (7件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
分解能(℃) 0.1 測定対象 温度 電池寿命 約4年 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り 通信インターフェース 光通信
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。
小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×56×16.5 本体質量(g) 約25 インターフェース データロガー間:光通信、PC間:USB通信 通信方法 USB通信、光通信 アズワン品番 1-5020-22 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし 動作湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~60
T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源 リチウム電池 本体質量(g) 約50 記録モード エンドレス/ワンタイム
T&D(ティアンドデイ) (5件のレビュー) 当日出荷
適合 RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー) セット内容 ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り) アズワン品番 61-8494-07 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D(ティアンドデイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様 入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz 適合機種 TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V ケーブル長(m) 1.5 アズワン品番 62-2699-16 RoHS指令(10物質対応) 対応