カテゴリ
- 測定関連サービス(3)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- KSフィルター(2)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- オーム電機(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 三商(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(3)
「c15tr」の検索結果

データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)
T&D(ティアンドデイ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)電源単3アルカリ電池×1測定項目大気圧、温度、湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110精度(℃)平均±0.3(at 0~50)温度精度平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RHインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000個×3ch電池寿命約10ヶ月湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他アズワン品番1-9822-01RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch記録間隔1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30 秒/ 1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30・ 60 分の15通り測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa湿度測定範囲(%RH)10~95通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
【レンタル】データコレクタ
T&D(ティアンドデイ)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,398~税込¥3,738~1台翌日出荷から4日以内出荷気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。付属品温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPaセンサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ通信方式USB・シリアル記憶容量8000データ×3チャンネルインターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択サービス分類レンタル
【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から8日以内出荷気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。付属品温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本仕様校正ポイントは、温度25℃・湿度50%・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPaセンサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ通信方式USB・シリアル記憶容量8000データ×3チャンネルインターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択サービス分類レンタル
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)