カテゴリ

  • 農業・園芸資材(1)
    • 散水・かん水タイマー(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • タカチ電機工業(5)
  • サン電子(PC)(7)
  • 共立プロダクツ(6)
  • amnimo(アムニモ)(1)
  • Advantech(アドバンテック)(26)
  • SIRC(サーク)(16)
  • CQ出版(5)
  • SPRESENSE(3)
  • RS PRO(486)
  • SPARKFUN(187)
  • Thermo Fisher Scientific(176)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(168)
  • 日立産機システム(128)
  • Festo(108)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • MARWI(102)
  • アネスト岩田(92)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iot」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IoT散水タイマー スマジョロSJ1 T&D(ティアンドデイ)

    IoT散水タイマー スマジョロSJ1

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
    適合水流量:1~17L/分寸法(mm)99×94×98質量(g)255電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続温度センサー先端部:-40~110℃インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/nアズワン品番64-2326-55タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
  • 【レンタル】おんどとり(校正書付) T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】おんどとり(校正書付)

    T&D(ティアンドデイ)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。ALM、Max・Min表示。本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。多様な通信方式。無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。クラウドにLANで自動送信。無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。Bluetooth(R)通信。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。USB接続。ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。データ閲覧。おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。
    仕様●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH)セット内容本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2質量(g)約55電源単3アルカリ電池×2, USBバスパワー測定範囲(℃)【温度】0~55、【湿度】10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26表示現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他測定対象温度, 湿度通信方式無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信動作温湿度範囲温度-10~60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと電池寿命約5日~18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分サービス分類レンタル
dio特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dio