カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • ライン精機(2)
  • ケニス(1)
  • LITTELFUSE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcr-4v」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D 電圧ロガー T&D(ティアンドデイ)T&D 電圧ロガーT&D(ティアンドデイ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)仕様フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒付属品単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書質量(g)約190(電池含む)外形寸法(mm)75×32×120電圧(V)印加可能:±50電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA本体質量(g)140精度50~60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10入力方式スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁分解能0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF絶縁体CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁記録方式同期:最大4台16chまで同期記録が可能機能プレヒート:3V~24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能測定対象電圧4ch入力インピーダンス(Ω)約1.1M絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC±250V)測定レンジ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)表示内容測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可)入力端子スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9~10mm電池寿命約4.5~130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用)入力周波数(Hz)DC~100外部メモリーSDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能最大入力電圧±50V動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-91インターフェイスUSB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分記録開始即時スタート、予約スタート記録終了トリガあり
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)USB通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター T&D(ティアンドデイ)ACアダプターT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
ar-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar-4