カテゴリ
- 測定用品(11)
- 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- マザーツール(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- レンタル(3)
「rtr-501」の検索結果

ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書特急校正
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
温湿度記録計 おんどとり 無線LAN 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。測定チャンネル温度1ch(内蔵)校正証明書一般校正
おんどとり用大容量バッテリーパック
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(1個)当日出荷セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
T&D 大容量バッテリパック
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
壁面アタッチメント
T&D(ティアンドデイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
おんどとり ワイヤレスデータロガー
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1本体質量(g)約45精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサーISA-3151(照度紫外線)、サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式(湿度)測定対象紫外線、照度、温湿度測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度1ch通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-3529-01RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2、温度:0.1℃、湿度:1%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
メンテナンスセット
T&D(ティアンドデイ)¥999税込¥1,0991個当日出荷定期交換用メンテナンスセットです。付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC
T&D(ティアンドデイ)¥4,098税込¥4,5081台翌日出荷記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル
【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷記録データを自動で吸い上げます。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。仕様親機付属品USBケーブル(US-15C)・RTR-500BW専用LANケーブル(LN-20W)・ACアダプタ(AD-05A4)適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ネットワークベースステーション(無線LAN-802.11b/g/a、Bluetooth(R))サービス分類レンタル
【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から4日以内出荷無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。仕様親機・中継機付属品USBケーブル(US-15C)・名前シール適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ワイヤレスベースステーションサービス分類レンタル
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書特急校正
ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書特急校正