カテゴリ
- 測定用品(9)
- 測定関連サービス(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- いろはism(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- レンタル(5)
「rtr503」の検索結果
特価

【レンタル】ワイヤレスデータロガー 子機 RTR503BLシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から4日以内出荷親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。付属品温湿度センサー(TR-3310)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防水性IP67サービス分類レンタル
【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。付属品温湿度センサー(TR-3310)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防水性IP67サービス分類レンタル
ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。付属品温湿度センサー(TR-3310)備考※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。電源リチウム電池×1(付属)測定範囲(℃)0~55通信方式Bluetooth・無線・USB・LAN・光測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防塵防水性能IP67湿度測定範囲(%RH)10~95校正証明書特急校正
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
おんどとり用大容量バッテリーパック
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(1個)当日出荷セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
T&D 大容量バッテリパック
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~60℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲0~55℃温度測定精度平均±0.3℃湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)湿度測定範囲10~95%RH使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 外部電源アダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
壁面アタッチメント
T&D(ティアンドデイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
メンテナンスセット
T&D(ティアンドデイ)¥999税込¥1,0991個当日出荷定期交換用メンテナンスセットです。付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷記録データを自動で吸い上げます。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。付属品USBケーブル(US-15C)・RTR-500BW専用LANケーブル(LN-20W)・ACアダプタ(AD-05A4)仕様親機適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ネットワークベースステーション(無線LAN-802.11b/g/a、Bluetooth(R))サービス分類レンタル
【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC
T&D(ティアンドデイ)¥4,098税込¥4,5081台翌日出荷記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル
【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から4日以内出荷無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。付属品USBケーブル(US-15C)・名前シール仕様親機・中継機適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ワイヤレスベースステーションサービス分類レンタル