カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • いろはism(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtr505」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)

    Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
    電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
  • おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用大容量バッテリーパック

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    当日出荷
    セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
  • T&D 大容量バッテリパック T&D(ティアンドデイ)

    T&D 大容量バッテリパック

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
  • T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)

    T&D 熱電対モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
  • T&D 外部電源アダプタ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 外部電源アダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
  • パルス入力ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    パルス入力ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    対応機種RTR505B, TR-55i-P,RTR-505-Pアズワン品番61-8494-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)

    T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対センサ Kセット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)

    Ptモジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)付属品保護カバー(端子台の保護用)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)

    T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対センサ Tセット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-19
  • メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)

    メンテナンスセット

    T&D(ティアンドデイ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定期交換用メンテナンスセットです。
    付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    記録データを自動で吸い上げます。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
    仕様親機付属品USBケーブル(US-15C)・RTR-500BW専用LANケーブル(LN-20W)・ACアダプタ(AD-05A4)適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ネットワークベースステーション(無線LAN-802.11b/g/a、Bluetooth(R))サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
    仕様親機・中継機付属品USBケーブル(US-15C)・名前シール適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ワイヤレスベースステーションサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC

    T&D(ティアンドデイ)
    4,098税込4,508
    1台
    翌日出荷
    記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。
    付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル
  • 熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • T&D パルス検出モジュール T&D(ティアンドデイ)

    T&D パルス検出モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ電源3.6V データロガー本体より供給ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないことアズワン品番61-8494-15RoHS指令(10物質対応)対応