カテゴリ
- 測定用品(7)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- モノタロウ(1)
- SAFT(6)
- アズワン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「saft ls 26500」の検索結果

T&D 大容量バッテリパック
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
おんどとり用大容量バッテリーパック
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(1個)当日出荷セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
おんどとり低温電池セット
T&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ
T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。分解能(℃)0.1測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)
T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
ネットワークベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)