カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- SMC(6)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- CKD(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t210j」の検索結果
特価

T&D 温度記録計
T&D(ティアンドデイ)¥41,980税込¥46,1781個欠品中K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約140、約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値分解能(℃)0.1測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル防塵防水性能非対応電池寿命約5~60日(4ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)動作温度(℃)0~50アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモードデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)