カテゴリ
- 制御機器(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- 農業機械(103)
- メカニカル部品(93)
- バイク純正部品(78)
- 切削工具(77)
- 自動車純正部品(59)
- パソコン/周辺機器(39)
- 自動車補修部品(32)
- 防災用品(31)
- 科学研究・開発用品(31)
- 作業工具(31)
- オフィス家具(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 作業服(25)
- 測定用品(24)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 機構部品(19)
- 建築金物(16)
- バイク部品(13)
- 物流用品(13)
- 安全用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 梱包用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 電気材料(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 医療(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- 縫製用品(7)
- 電動工具(7)
- 厨房用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- カー用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 空圧工具(6)
- 保管用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 介護用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 自転車部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CAPTAIN STAG(25)
- CKD(30)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- KYOCERA AVX(27)
- MAZDA(マツダ)(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- SMC(74)
- TRUSCO(11)
- VISHAY(16)
- イスカル(11)
- イトーキ(13)
- ニッサン(11)
- ホンダ(65)
- マルヤス電業(19)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三菱電機(16)
- 新ダイワ(69)
- 旭精工(19)
- ブランドをもっと見る

フライス 金型用インサート LPKT05T210TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)2.54寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHW05T210TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6533寸法S(mm)2.54材種MH1000寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC)
CONTEC(コンテック)¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 Atom x5-E3940。 動作確認用 Ubuntu Linuxインストール済み。動作温度範囲(℃)-20~70
BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC)
CONTEC(コンテック)¥699,800税込¥769,7801個5日以内出荷小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC)
CONTEC(コンテック)¥679,800税込¥747,7801個欠品中小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。動作温度範囲(℃)-20~70
フライス 金型用インサート LPKW05T210TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)2.54寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHT05T210TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11トラスコ品番430-2719寸法S(mm)2.54材種F40M寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210
三木プーリ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。軸径(Φmm)26質量(kg)9.3全幅(mm)215ベルトB伝達容量(kW)0.75プーリ外径(mm)212
マグネットツールトレイ
SK11(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
T-2型AFHJT210R3/8
アズワン¥4,588税込¥5,0471個当日出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応






マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
メタルエフモール
マサル工業(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
T-210 グリース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷油脂などの柔らかな堆積物に使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97905モデル番号:T-210
SFT2型 ステンレスチーズ
オンダ製作所¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋏・裁鋏 左きき用
ペナント¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。保管に便利なキャップ付。フッ素コーテイング。左利き用。製造元:義春刃物用途事務・家庭用に最適長さ(mm)210質量(g)85柄PP樹脂材質(刃)ステンレススチール
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316
オンダ製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
4mm水やりホース10m
タカギ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。用途散水用トラスコ品番758-2676材質塩化ビニール樹脂(PVC)内径(Φmm)4外径(Φmm)7ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷仕様印刷文字厚さ(mm)0.5寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら