カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(6)
- Festo(1)
- RS PRO(1)
- SPARKFUN(1)
- testo(テストー)(2)
- WATCH LOGGER(1)
- 藤田電機製作所(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ
T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。電源リチウム電池(LS14250)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部、センサ除く)本体質量(g)約45測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)
T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら